長袖シャツ 1443

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22475328 品番 1443
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ブルゾン・シャツともに、抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。落ち着きのあるコンに、個性的を主張できる3色を加えた4色展開です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)78 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする