曜日別特売
1443 長袖シャツ 1443 ジーベック 22475355

長袖シャツ 1443

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ4L
内容量1枚注文コード22475355品番1443
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ブルゾン・シャツともに、抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。落ち着きのあるコンに、個性的を主張できる3色を加えた4色展開です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コンサイズ4L種別長袖シャツ胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)61.5着丈(cm)84素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする