曜日別特売
1495 レディス長袖シャツ 1495 ジーベック 22478444

レディス長袖シャツ 1495

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ17
内容量1枚注文コード22478444品番1495
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々なシーンでコーディネイトできるレディスシャツが登場!!
シャツのヨーク部分にはラベンダー色のパイピングがお洒落!シャツ・ブルゾンともサマーツイル素材で、脇の下に吸汗速乾消臭パッドを採用して、気になる夏のエチケット対策にも対応しています。
抗菌防止加工
帯電防止素材

モスグリーンサイズ17種別長袖シャツ胸囲(cm)118肩幅(cm)45袖丈(cm)56着丈(cm)67素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ色番61材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする