クレスタ21長袖シャツ 1553

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズ6L 注文コード22481217 品番1553
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
ブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ6L 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)81 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 材質(ボタン)樹脂 グリーン購入法適合 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×16.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16.5 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22481515
2018-05-15
用途:
仕事(病院の設備管理)時に来ています。
電気・ガス・熱供給・水道業

生地もしっかりしており満足。支給されたものとそん色ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする