曜日別特売
1553 クレスタ21長袖シャツ 1553 ジーベック 22481296

クレスタ21長袖シャツ 1553

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード22481296品番1553
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
ブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

ディープネイビーサイズ5L種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)61.5着丈(cm)81素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番19材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×16.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16.5エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22481515
2018-05-15
用途: 仕事(病院の設備管理)時に来ています。
電気・ガス・熱供給・水道業

生地もしっかりしており満足。支給されたものとそん色ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする