1554 クレスタ21長袖ブルゾン 1554 ジーベック 22481707

クレスタ21長袖ブルゾン 1554

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズL
内容量1着注文コード22481707品番1554
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シワになりにくく手入れ簡単吸汗速乾のエコウェア。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズL種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)115肩幅(cm)52袖丈(cm)55.5着丈(cm)65素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×16.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16.5エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする