1557 クレスタ21レディススラックス 1557 ジーベック 22482723

クレスタ21レディススラックス 1557

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)72~80
サイズLL
内容量1本注文コード22482723品番1557
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

すっきりシルエットの女性用ツータック
体型を考慮した女性用スラックス。男性用同様、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コン股下(cm)74ウエスト(cm)72~80種別スラックスサイズLLエコマーク認定認定ヒップ(cm)110素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする