トリプルファイブノータックピタリティースラックス 1650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22484498 品番 1650
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

すっきりシルエットで作業がしやすいノータック
スラックスは作業がしやすく、すっきりはけるノータック仕様。NEWピタリティウエストゴム仕様で、見た目はすっきり、しかも屈伸時の窮屈間を軽減。後ろポケットは安心なファスナー付き仕様です。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群

シルバーグレー サイズ3L 種別ノータックスラックス 股下(cm)80 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番22 適合寸法(cm)90〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする