1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック 22488454 1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック 22488454

ツータックラットズボン 1796

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22488454 品番 1796
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

便利なラットポケット付き王道のツータックデザイン
激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、現場での収納力をアップするラットポケット付き。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、シルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感が軽減します。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 種別ツータックラットズボン サイズS 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする