肌綿 スラックス 1910

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22488698 品番 1910
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時の窮屈感を軽減。防縮防シワ加工・形態安定加工が施されています。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

グレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 種別スラックス サイズS 素材綿60%・ポリエステル40% 生地二層糸ストレッチ 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする