ワンタックラットズボン 2360

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー サイズL 注文コード22495515 品番2360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79〜85 種別ワンタックラットズボン サイズL 素材ポリエステル75%・綿25% 生地トロピカルストレッチ 色番31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする