曜日別特売
5030 WX長袖シャツ 5030 ジーベック 22498972

WX長袖シャツ 5030

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1枚注文コード22498972品番5030
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ソフトな風合いにメッシュプリーツロン採用
ブルゾン同様に、メッシュプリーツロン採用で動きやすく、通気性にも優れています。落ち着きのあるコンのほか、個性的な3色のパステルカラーも魅力です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コンサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)53.5着丈(cm)72素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番10材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする