レディス半袖ポロシャツ 6000

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22501578 品番6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

汗もニオイも気にならない働く女性のポロシャツ
通気性に優れたディンプルニットのポロシャツに、消臭テープと脇の下の二重構造仕様でエチケット対策を施した女性専用ポロシャツです。
吸汗性素材
速乾性素材
消臭機能付き
伸縮素材
脇の下には消臭テープをレイアウトしてエチケット対策もバッチリ。
脇の下二重構造の「汗取りパット」効果で、気になる汗ジミも防ぎます。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後を長めに仕上げています。
衿裏にも消臭テープを配して、首元から爽やかな着心地を実現。
袖口は伸縮性に優れたリブ仕様で、スタイリッシュにまとめています。
裾のサイドスリット部分にも消臭テープをレイアウトしています。

シルバーグレー サイズ5 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 袖丈(cm)18 着丈(cm)56 機能吸汗、速乾 生地ティンプルニット 色番22 材質(ボタン)樹脂 適応胸囲(cm)81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22501526
2017-06-12
用途:
フィルター清掃
オービーディー日肖 様

生地、着心地は非常に良いのですが、ただ一点胸ポケットがないため、
大変不便です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする