取付支持形式ロッド側トラニオン形
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番D-M9BW
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具ロッドエンド(1個付)
揺動受け金具ロッド同梱
リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5