6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516 6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516 6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516 6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516 6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516 6180 クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベック 22512516

クールビズ半袖ポロシャツ 6180

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22512516 品番 6180
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クールなお洒落ボタンダウンポロ
カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

ピンク サイズS 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 機能吸汗、速乾 生地スムースジャガード 色番75 材質(ボタン)樹脂 適応胸囲(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22512263
2024-06-08
用途:
事務所のユニフォーム
有限会社中央商事 様 (サービス業)

洗濯を重ねても、質感が落ちないので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする