クールビズ長袖ポロシャツ 6185

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22512857 品番 6185
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

クールビズの枠を超え、幅広い職場に対応できる
程良いキッチリ感を持つポロタイプの長袖ボタンダウンシャツ。通気性の良さや動きやすさと相まって、幅広い職場に対応できます。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口はサイズ調整ができるダブルボタンのカフス仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

シルバーグレー サイズ6L 種別長袖ポロシャツ 素材ポリエステル100% 生地スムースジャガード 色番22 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22512692
2022-02-22
用途:
事務作業、土木作業
建設業・工事業

素材は良かったのですが、手首にタックが入っていてダサい!
もったいないので、着てみようと思い着てみて、もう1度鏡を見ると やっぱりダサさに我慢できず捨てました。
着丈も他のメーカーに比べると短いです。

対象商品:
22512708
2020-10-12
用途:
春秋様のユニフォーム
運輸・通信業

サイズも生地厚も丁度良い感じです。
好みの問題ですが襟がもう少しピシッとしていると尚良いと思います。

対象商品:
22512717
2019-10-18
用途:
プレス作業時
株式会社クサカ商工 様

着心地は非常に良い。また注文したい商品です。もう少し厚手だと冬でも十分着れます。

対象商品:
22512805
2018-11-08
用途:
事務作業、接客時
サービス業

一見ワイシャツに見えて、着心地はTシャツのように圧迫感がないので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする