シャリコットサワースラックス 6250

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22515885 品番 6250
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ワンタックデザインですっきりシルエット。
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、すっきりシルエットにまとめたワンタックスラックス。吸汗・速乾性に優れたシャリコットサワーに、抗菌防臭加工を施し、帯電防止機能付きです。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

コン サイズ82 種別スラックス 股下(cm)78 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35% 生地シャリコットサワー 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする