シャリコットサワーラットズボン 6256

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズS ウエスト(cm)66〜74 注文コード22516786 品番6256
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・サイズ・ウエストなど16種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
すっきりシルエットのワンタックスラックスに両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ブルゾン・シャツと同じ、派手さを抑えたブルー系2色での展開です。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

コン 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 種別ラットズボン サイズS 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35% 生地シャリコットサワー 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする