サワークロスツータックスラックス 7560

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード22518003 品番7560
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。バックルガードを装着、帯電防止機能も施されている。右脇ポケットの内側には便利なコインポケット付きで、シルバーグレーのみ透けにくい裏地付きです。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

モスグリーン 種別ツータックスラックス サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする