サワークロス長袖シャツ 7563

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバーグレー サイズM 注文コード22518746 品番7563
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ボタンが隠れる比翼前タテでフルフラットデザインに
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ立体裁断で動きやすいNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。ブルゾン・シャツとともに、メッシュプリーツロン採用で動きやすく通気性にも優れています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

シルバーグレー サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)112 着丈(cm)72 裄丈(cm)78.5 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番22 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする