9200 ツータックスラックス 9200 ジーベック 22522106

ツータックスラックス 9200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
股下(cm)78
サイズ73
内容量1本注文コード22522106品番9200
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。防縮防シワ加工で手入れが簡単で、帯電防止も施されています。ブルゾンやシャツと合わせられる6色展開で、幅広い作業現場に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コンサイズ73種別ツータックスラックス股下(cm)78素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする