レディーススラックス 9204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズ11 ウエスト(cm)70〜76 注文コード22523226 品番9204
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は色・サイズ・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

コインポケット付きの女性用お仕事ツータック。
男女の体型を考慮して、スラックスは女性用をラインナップ。デザインは男性用と同じく、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザイン。右のサイドポケット内側には、コインポケットが付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン 股下(cm)74 ウエスト(cm)70〜76 種別スラックス サイズ11 ヒップ(cm)103 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする