9204 レディーススラックス 9204 ジーベック 22523244

レディーススラックス 9204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コンサイズ15ウエスト(cm)81~88注文コード22523244品番9204
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

コインポケット付きの女性用お仕事ツータック。
男女の体型を考慮して、スラックスは女性用をラインナップ。デザインは男性用と同じく、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザイン。右のサイドポケット内側には、コインポケットが付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン股下(cm)74ウエスト(cm)81~88種別スラックスサイズ15ヒップ(cm)113素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする