9220 半袖シャツ 9220 ジーベック 22523926

半袖シャツ 9220

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
コン
内容量1枚注文コード22523926品番9220
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応する
シャツは軽量の樹脂ボタンを採用したボタンアップ仕様。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。6色の豊富なカラーバリエーションで、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コンサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)81素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番10材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする