9650 クールボディーツータックスラックス 9650 ジーベック 22533385

クールボディーツータックスラックス 9650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本クールグレーサイズLLウエスト(cm)86~96注文コード22533385品番9650
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン。
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減。右側ポケットの内側に便利なコインポケット付きで、3色のクールカラーでの展開です。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー股下(cm)78ウエスト(cm)86~96種別ツータックスラックスサイズLL素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー色番206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする