クールボディーツータックスラックス 9650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クールグレー サイズ6L 注文コード22533428 品番9650
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズ・ウエストなど24種類から選べます 他の種類を見る

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン。
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減。右側ポケットの内側に便利なコインポケット付きで、3色のクールカラーでの展開です。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー 種別ツータックスラックス サイズ6L 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする