9900 ツータックスラックス 9900 ジーベック サイズ76 22535266

ツータックスラックス 9900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22535266 品番 9900
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン。
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。形態安定素材使用で、洗ってもシワになりにくく、帯電防止加工も施されています。ブルゾンやシャツと同じ4色展開で、幅広い作業現場に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

グレー サイズ76 種別ツータックスラックス 股下(cm)78 素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工) 生地CVCシーチング 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする