半袖シャツ 9920

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22536185 品番 9920
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
金属ボタンを使用したボタンアップ仕様のシャツ。アイロン不要で着られるシワになりにくい形態安定素材、爽やかなイメージのライトカラー4色での展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

グレー サイズL 種別半袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工) 生地CVCシーチング 色番20 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする