9930 長袖シャツ 9930 ジーベック 22536508

長袖シャツ 9930

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード22536508品番9930
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
ブルゾン・シャツともにメッシュプリーツロン採用で動きやすく、通気性にも優れ抗菌・防臭加工や帯電防止加工も加えられています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

グレーサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)57.5着丈(cm)78素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング色番20材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする