レディーズチノパンツ 12172

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズ9 ウエスト(cm)65〜70 注文コード22539658 品番12172
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・サイズ・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様
レディス用には後ろ脇ゴム仕様も採用してフィット性を高めています。介護現場など動きの多い職場を中心にロングセラーを続けています。
程よいゆとりのツータック
適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。どんなトップスとも相性の良いアイテム。
作業性の良いストレートライン
太もも周りは、ゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。
レディスパンツはウエスト後脇ゴム
ウエストは後両脇ゴム仕様で、快適にフィット。やや深めの股上で、ヒップをすっきり包むので、インナーのもたつきも少なく、活動的なシーンに対応します。
形態安定加工

コン 股下(cm)74 ウエスト(cm)65〜70 種別チノパンツ サイズ9 総丈(cm)101.5 ヒップ(cm)103 素材綿100% 生地チノクロス 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする