15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543212 15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543212 15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543212

ボタンダウン半袖シャツ 15056

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543212 品番 15056
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックス サイズ3L 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)126 肩幅(cm)53 着丈(cm)84 腰廻り(cm)126 素材ポリエステル50%・綿50% 色番42 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)45 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする