16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550185 16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550185 16118 レディーズスラックス 16118 ジーベック 22550185

レディーズスラックス 16118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22550185 品番 16118
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽やかなフィット感のパンツスタイル
立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
スラックスにはセキュリティに配慮したファスナーポケットが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン 股下(cm)85ハーフ ウエスト(cm)63〜73 種別スラックス サイズ9 ヒップ(cm)100 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする