18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック サイズ4L 22552644

 

18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック 22552644 18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック 22552644

ワキゴムツータックスラックス 18202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22552644 品番 18202
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ウエストシャーリングでジャストフィット
動きやすく安心感のあるオーソドックスデザインのツータックスラックス。ウエストの両脇に施したシャーリングが、しっかりとしたフィット感を生み出します。シャツと揃いの3色で展開。
スラックスのベルトループは幅広タイプのベルトまで着用でき、ズレ落ちを防止します。
ウエストには両サイドのシャーリング、0〜8cmの伸縮に対応し、フィット感をアップします。
高耐光加工
帯電防止素材

コン 股下(cm)90ハーフ ウエスト(cm)102〜112 種別ツータックスラックス サイズ4L 素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10% 生地エコツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする