画像準備中

ワキゴムツータックスラックス 18202

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 チャコールグレー サイズ4L 注文コード22552714 品番18202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ウエストシャーリングでジャストフィット
動きやすく安心感のあるオーソドックスデザインのツータックスラックス。ウエストの両脇に施したシャーリングが、しっかりとしたフィット感を生み出します。シャツと揃いの3色で展開。
スラックスのベルトループは幅広タイプのベルトまで着用でき、ズレ落ちを防止します。
ウエストには両サイドのシャーリング、0〜8cmの伸縮に対応し、フィット感をアップします。
高耐光加工
帯電防止素材

チャコールグレー 股下(cm)90ハーフ ウエスト(cm)102〜112 種別ツータックスラックス サイズ4L 素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10% 生地エコツイル 色番25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする