曜日別特売
18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック 22552775

 

18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック 22552775
18202 ワキゴムツータックスラックス 18202 ジーベック 22552775

ワキゴムツータックスラックス 18202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)94~104
サイズ3L
内容量1本注文コード22552775品番18202
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ウエストシャーリングでジャストフィット
動きやすく安心感のあるオーソドックスデザインのツータックスラックス。ウエストの両脇に施したシャーリングが、しっかりとしたフィット感を生み出します。シャツと揃いの3色で展開。
スラックスのベルトループは幅広タイプのベルトまで着用でき、ズレ落ちを防止します。
ウエストには両サイドのシャーリング、0~8cmの伸縮に対応し、フィット感をアップします。
高耐光加工
帯電防止素材

ブルー股下(cm)90ハーフウエスト(cm)94~104種別ツータックスラックスサイズ3L素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10%生地エコツイル色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする