ファイバユニット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 ファイバ長(m)- 仕様●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):1100(モードnL)、960(モードSF)、670(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):2700(モードHP)、2300(モードnL)、1000(モードFt)●最小検出体(mm):Φ0.2●光方向:サイド●エリア幅(mm):15 注文コード22553939 品番HPF-T021S-L05
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はケーブル長・ファイバ長・仕様など214種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):1100(モードnL)、960(モードSF)、670(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):2700(モードHP)、2300(モードnL)、1000(モードFt)●最小検出体(mm):Φ0.2●光方向:サイド●エリア幅(mm):15 形状外形C サイズ- タイプ- 種類透過形 ケーブル長(m)2 先端径スクリーン 耐熱温度(℃)- ファイバ長(m)- 先端径(Φmm)- スリーブ長(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする