18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554044 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554044 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554044 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554044

ツータックシャーリングパンツ 18304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22554044 品番 18304
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

動きやすさと履き心地を両立させた定番の1本。
ツータックに加え、ウエスト部分にシャーリングを施すことで、優れた履き心地を実現したスラックス。大きめのベルトループで幅広タイプのベルトも装着可能。3色のカラー展開でコーディネートもしやすい。
幅広タイプのベルトも着用でき、ズレ落ちも防止します。
脇シャーリングでウエストにフィット。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

コン 股下(cm)90ハーフ ウエスト(cm)102〜112 種別シャーリングパンツ サイズ4L 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする