18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554062 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554062 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554062 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554062

ツータックシャーリングパンツ 18304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズ6L 注文コード22554062 品番18304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと履き心地を両立させた定番の1本。
ツータックに加え、ウエスト部分にシャーリングを施すことで、優れた履き心地を実現したスラックス。大きめのベルトループで幅広タイプのベルトも装着可能。3色のカラー展開でコーディネートもしやすい。
幅広タイプのベルトも着用でき、ズレ落ちも防止します。
脇シャーリングでウエストにフィット。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

コン 種別シャーリングパンツ サイズ6L 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする