18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554184 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554184 18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554184

ツータックシャーリングパンツ 18304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー サイズLL 注文コード22554184 品番18304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと履き心地を両立させた定番の1本。
ツータックに加え、ウエスト部分にシャーリングを施すことで、優れた履き心地を実現したスラックス。大きめのベルトループで幅広タイプのベルトも装着可能。3色のカラー展開でコーディネートもしやすい。
幅広タイプのベルトも着用でき、ズレ落ちも防止します。
脇シャーリングでウエストにフィット。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

ブルー 股下(cm)90ハーフ ウエスト(cm)86〜96 種別シャーリングパンツ サイズLL 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする