曜日別特売
18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554202

 

18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554202
18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554202
18304 ツータックシャーリングパンツ 18304 ジーベック 22554202

ツータックシャーリングパンツ 18304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)102~112
サイズ4L
内容量1本注文コード22554202品番18304
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

動きやすさと履き心地を両立させた定番の1本。
ツータックに加え、ウエスト部分にシャーリングを施すことで、優れた履き心地を実現したスラックス。大きめのベルトループで幅広タイプのベルトも装着可能。3色のカラー展開でコーディネートもしやすい。
幅広タイプのベルトも着用でき、ズレ落ちも防止します。
脇シャーリングでウエストにフィット。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

ブルー股下(cm)90ハーフウエスト(cm)102~112種別シャーリングパンツサイズ4L素材ポリエステル90%・綿10%生地サマー裏綿トロピカル色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする