光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射形 検出距離1m 検出距離(m)1 注文コード22557107 品番HP7-A44-C003
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は検出方式・検出距離・内容量など155種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

種類アンプ内蔵型 検出方式反射形 光色 ヘッド形状- 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4 コード長さ(m)0.3 接続方式プリワイヤコネクタ 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと) 仕様HP7シリーズ 動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替 出力形態PNP 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯 消費電流(mA)17以下 指向角(°)- 応答時間1msec 検出距離1m 標準検出物体(mm)200×200 90%反射紙 光源赤外(波長約860nm) 保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護 検出距離(m)1 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角15°以上 感度調整操作ボタン 干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで 応差20%以下(定格検出距離にて) 使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする