高精度レーザ位置計測センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- コード長さ(m)- 仕様V+およびVー両方の電源線(お客さま準備)に、 フェライトコア(形SZ-EO2別売品)を2ターンで取付けてください。 注文コード22560284 品番K1G-C04G
参考基準価格(税別)¥456,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は検出方式・コード長さ・仕様など78種類から選べます 他の種類を見る

K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。

検出方式- 用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。 仕様V+およびVー両方の電源線(お客さま準備)に、 フェライトコア(形SZ-EO2別売品)を2ターンで取付けてください。 タイプコントローラ 測定範囲(mm)- 使用温度範囲(℃)0〜50(密着取付のこと、0〜35) 保護構造- コード長さ(m)- 接続方式- アナログ出力- 電源電圧(V)DC 10〜24 デジタル出力- 測定距離(mm)- 保護回路電源逆接保護 保存温度範囲(℃)-20〜70(氷結しないこと) 通信機能RS-485 耐衝撃(m/s2)2(10〜60Hz)X、Y、Z各方向2時間 表示灯- 特性- 接続台数4 ケーブル種類- デジタル入力- 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)
関連資料:(3.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする