34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387 34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387 34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387 34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387 34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387 34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560387

カラーツナギ 34007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22560387 品番 34007
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

さらに進化した簡単着脱 左右に開くW楽脱ファスナー
W楽脱(ラクダ)ファスナーの採用で着脱をよりスムーズにしたツナギ。動きやすさとボタンやファスナーが出ないフラット仕様、メリハリの効いた4色展開で、自動車整備場などで人気。前タテや袖口の裏など各所に配色デザインを施しています。
オールシーズン対応
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
左右両サイドに開閉できる「W楽脱(ラクダ)ファスナー」。
右胸には携帯電話。スマートフォン収納ポケット付きです。
腰部分には通気性とストレッチに優れた腰パワーネット採用。

シルバーグレー サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)115 股下(cm)71 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 機能ストレッチ、通気性 総丈(cm)153 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ツイル 色番22 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする