34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560466

カラーツナギ 34007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズM
内容量1着注文コード22560466品番34007
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

さらに進化した簡単着脱 左右に開くW楽脱ファスナー
W楽脱(ラクダ)ファスナーの採用で着脱をよりスムーズにしたツナギ。動きやすさとボタンやファスナーが出ないフラット仕様、メリハリの効いた4色展開で、自動車整備場などで人気。前タテや袖口の裏など各所に配色デザインを施しています。
オールシーズン対応
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
左右両サイドに開閉できる「W楽脱(ラクダ)ファスナー」。
右胸には携帯電話。スマートフォン収納ポケット付きです。
腰部分には通気性とストレッチに優れた腰パワーネット採用。

チャコールグレーサイズM種別長袖つなぎ胸囲(cm)115股下(cm)71ウエスト(cm)92肩幅(cm)50袖丈(cm)54機能ストレッチ、通気性総丈(cm)153素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル色番25材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする