40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562715 40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562715 40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562715 40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562715

T100オフィスパンツ 40014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22562715 品番 40014
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ストレッチ性の高いポリエステルサージがヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ ウエスト(cm)71 股下(cm)86フリー ヒップ(cm)97 サイズ11 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番90 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする