ワイヤーストリッパ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 22563993 品番 PP323B-165
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量・コンパクトなハンディタイプ。
簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。
本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線範囲 AWG(#)30、28、26、24、22、20、18、16 用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 トラスコ品番788-6977 寸法(mm)165 質量(g)140 適合電線範囲 単線(mm)0.05、0.08、0.13、0.2、0.3、0.5、0.8、1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22563993
2022-01-26
用途:
電子工作
サービス業

丁度良いサイズでワイヤーサイズ表示がAWGであるのでわかりやすいです。

対象商品:
22563993
2021-09-03
用途:
電気回路設計
製造業

実験の治具作成等に使用している。被覆の切れ味に不満はないが、AWGのより線だと、素線が切れてしまうことがありワンサイズ大きい箇所で切っている。

対象商品:
22563993
2021-03-11
用途:
屋内電話・電気工事

この手のストリッパはいろいろ買いましたが、フジ矢が一番使いやすい。
もちろん切れ味も抜群。
ベッセル製と比べてグリップが太いので、数をこなす場合、手が疲れにくい。
ただ、切れ味が良すぎるせいか、AWG番手を合わせると撚り線まで切れることがあるので、
1番手大きい方で切るか、寸止めが必要なことも。このあたりは使うビニール電線側の被覆の厚みに左右される感もあるので、評価が難しい。

3人が参考にしています
対象商品:
22563993
2019-09-23
用途:
線材加工
製造業

今までは太さを切換るタイプを使用していましたが、すぐに目的の線材を処理できるので非常に作業性が上がりました。

対象商品:
22563993
2018-10-23
用途:
細いフッ素樹脂電線のストリップに
製造業

概ね使用感は良好で、刃の精度も十分であり線傷も付かない。フッ素樹脂は滑るので、この簡単なストリッパの方が使い良い。但しストッパの取付けがキツく、外すときに手が痛かった。このため、この部分を鑢で修正している。

対象商品:
22563984
2017-01-29
用途:
配線作業時
製造業

5.5sqまで、剥けるので盤内配線からポンプ配線まで、幅広く使用できます。また、フシヤさんの商品なので、切れ味も文句なしです。

細い配線をあまり使用しないので、非常に助かっています。

対象商品:
22563984
2019-11-30
用途:
組配作業
株式会社エレマック 様

AWG線の撚線に対して相性があまりよくない。

この様な形のストリッパは単線の皮むきが第一に考えられているのか、
撚線とあまり相性が良くありません。刃の入り具合が半端で、芯線にキズが付くか
向けない位に浅くしか刃が入らないか。
AWG線優先の考えのストリッパはないものか。

1人が参考にしています
対象商品:
22563984
2017-05-22
用途:
Fケーブルの皮むきに使用します
有限会社ハート 様

根本の カッター部分が とても切れ味が良いのだけど、あと 1mm 広ければ
VVF1.6mmx3c でも 余裕で 切れるのに、ちょっと 足りない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする