電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 22564088 品番 790-200
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。

用途
電気設備工事のプロユースモデル。
VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
寸法(mm)208 トラスコ品番781-0059 全長(mm)208 質量(g)310 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする