※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH-3BBL 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール 22564255 BTH-3BBL 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール 22564255 BTH-3BBL 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール 22564255

3pcビットホルダー オーバルカラビナ付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22564255 品番 BTH-3BBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理!
携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!!
必要なサイズがなかなか取り出せない!!
こんな悩みも一発解消!
ツールがきちんと整列して作業もラクラク!!
ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属
ロック機構付で、常に水平を保ちます。
オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。

用途ドライバービットやソケットの携帯に便利 付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング ビット取付方法引張スライド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564246
2019-11-09
用途:
腰道具
建設業・工事業

ポケット、腰袋に入れると出し入れに手間取るのでホルダーは便利です。
現場ではプラスビット、17のソケット、12のソケット、木工ドリル、フォームタイ回し、と色々持ち歩くので、
一つのリングに束ねてついてるのではなく、スペースを空けて穴一つにホルダー一個でついてるのでつけた物を手に取りやすいです。スペーサーがプラなのが強度的に気になりましたが今の所問題なく使い続けてます。

対象商品:
22564255
2019-05-27
用途:
管工事業
ケーズ ファクトリー 様 (建設業・工事業)

3本というのは正直少ないかと思いましたが、これ以上だと腰にぶら下げた時に邪魔になると思います。
作業内容を考え下げるビットを厳選すれば現場作業での強度的にも問題ないと思います。

対象商品:
22564246
2019-04-26
用途:
大工工事
TMC 様 (建設業・工事業)

分けてぶら下げられるので絡まずにサッとビットが取り出せます。

対象商品:
22564246
2017-04-18
用途:
看板取付
CRAFT くがみ 様 (製造業)

現場でのインパクト使用時色々なアイテム工具ビットをすばやく交換でき作業がスムーズに出来るようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする