整備作業用シートカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード22564325 品番HSST-60
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。
特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。

適合車種汎用タイプ 幅(mm)800 高さ(mm)1570 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2
注意
※個人宅配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする