ガラス製 天井直付照明(夏目型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22564648 品番 AW-110
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
タイプ白熱リード線 直径(Φmm)107 高さ(mm)197 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
アパートの洗面脱衣室天井
不動産業

ガラスグローブ、金属製のベース、と最近の電機メーカーがやめてしまったこだわりを感じられる。安価ながら質感がたまらない。電球も、付属の白熱電球もよし、別途市販のLED電球を使うもよしで、自由度の高い商品と言える。とても気に入っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする